As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Terminal fêmea de cravar termorretrátil
Ligações à prova de pó e humidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Tubo termorretrátil semitransparente
Monitorização visual simples da ligação
Comportamento de retratilidade 40% mais rápido
Poupança de tempo
Temperatura de retratilidade baixa de +100 °C
Baixo risco de danos no terminal e no isolamento do cabo
Evite o sobreaquecimento localizado do tubo termorretrátil.
Ligações à prova de pó e humidade. Resistência boa a excelente contra gasolina, ácido de bateria, gasóleo, óleo de motor, anticongelante, óleo para travões, solução salina a 5%, álcool isopropílico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!