Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Mó abrasiva Premium muito versátil com elevada taxa de desbaste e longa vida útil. Excelente acabamento, graças ao novo segmento "Duo Bond".
Mó abrasiva Premium extremamente versátil com longa vida útil, especialmente para trabalhos de acabamento
Premium cup wheel with very high removal speed and very long service life, particularly for abrasive materials.
Very versatile, economical cup wheel with good removal speed, good service life and a good surface result.
Very versatile, economical cup wheel with good service life, particularly for finishing work.
Problem solver for optimal removal of epoxy resin adhesive residues and all common carpet adhesives, for example
Economical cup wheel with good removal speed and good service life.
Com rosca interior M14 para fixação direta de mós abrasivas de diamante com um furo de 22,23 mm para veio da máquina.
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8