Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Suspensão pendular
Suspensão pendular - 1
Suspensão pendular - 2
Suspensão pendular - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Suspensão pendular

Para a suspensão de tubagens e componentes com varões roscados. Fixação suspensa a tetos inclinados (área do telhado).

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Evita forças de tensão descontroladas na montagem

  • Efeito pendular flexível 2 x 20° em todos os lados

  • O furo de controlo garante uma montagem segura

  • Sem deformação da abraçadeira de tubos

  • Com a versão longa, é possível um ajuste vertical até aprox. 25 mm


Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Aviso

(1 kN = 100 kp = 100 kg)