As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de viga
Os suportes de viga são ideais para ligações madeira/madeira ocultas de sustentação de carga entre, por exemplo, vigas secundárias e vigas principais ou postes. As ligações em zonas visíveis também podem ser inclinadas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Instalação fácil no local graças à ranhura de montagem na lâmina do suporte da viga
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 [aproximadamente 20 µm]), espessura de 3,0 mm em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
ETA-09/0105
A viga secundária pode ser montada no suporte da viga fixo à viga principal, após a primeira cavilha de bucha ter sido inserida no orifício mais alto da viga secundária. Para fazê-lo, a viga secundária com a cavilha de bucha mais alta montada na área ranhurada é encaixada na área da lâmina do suporte da viga a partir de cima.
A viga secundária deve ser aprox. 40 mm mais alta do que o suporte da viga. Se o suporte tiver 90 mm de altura, pode ser utilizada uma viga secundária com 100 mm de altura.
O diâmetro da cavilha de bucha apenas pode ser, no máximo, 0,5 mm (p = 8 mm) ou 1,0 mm (p = 12 mm) inferior ao diâmetro do furo.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira para vigas principais ou postes de madeira em áreas visíveis
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0x40 mm
- Cavilha de bucha em conformidade com a norma EN 14592, p = 8, 12 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!