Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Cavilha com ∅ de 3 mm e 5 mm
- Com uma parte superior de borracha translúcida macia
- A parte superior de borracha encaixa na base de vidro e a prateleira não faz ruídos
- Capacidade de carga: 6,5 N/dm² (4 suportes de acordo com a DIN EN 14749)
Material: Zinco fundido, niquelado
- Elevada resistência à rutura
- Superfície de alta qualidade
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!