Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Apoio de prateleira em vidro de designer
Para encaixar
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Cavilhas com diâmetro de 5 mm
- Intervalo de fixação de até 10 mm utilizando o parafuso de regulação
- Capacidade de carga: 6,5 N/dm² (4 suportes de acordo com a DIN EN 14749)
Material: Zinco fundido, banhado a níquel, com parafuso de regulação plástico (PA6)
- Elevada resistência à rutura
- Superfície elegante de alta qualidade
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!