Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte de fixação para telhado Alumínio
Ajustável de 3 formas, base perfurada 9 mm Ø
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Alumínio (EN-AW-6082 T6)
Peso reduzido
Altura e lados ajustáveis para flexibilidade
- Altura da barra variável na área das ripas do telhado
- Ajustável lateralmente na área das ripas do telhado
- Ajustável em altura até 20 mm na área da calha
Suporte estriado
Bloqueio positivo e de fricção ideal
Totalmente pré-montado
A calha de montagem, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm e 60 x 37 mm, pode ser fixada ao suporte de fixação para telhado sem trabalhos preparatórios.
Valores da carga máxima sem apoio em telhas
- Pressão paralela à superfície do telhado: 0,7 kN
- Pressão perpendicular à superfície do telhado: 1,5 kN
- Força de tração à superfície do telhado: -1,5 kN
Recomendamos a utilização de dois parafusos para madeira de cabeça de lentilha ASSYplus, 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm, aço inox A2, para fixar cada suporte de fixação para telhado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!