Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Subland stepped drill bit HSS DIN 8376 medium 180°
With straight shank for the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (180°) in form H, J, H3, J3 and K3 according to DIN 74 part 2. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!