Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rost Protector - Spray anticorrosão
Líquido especial incolor com capacidade de fluência
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Óleo especial de baixa viscosidade com excelentes propriedades de fluência
- Também protege áreas difíceis de alcançar
- Detém a corrosão
Aplicações versáteis – Muito boa compatibilidade do material em vários tipos de superfície, por exemplo, superfícies pintadas, metais e plásticos.
Película protetora autoselante que não seca ao toque
- Riscos, danos causados por pedras ou semelhante são automaticamente selados
- Evita a entrada de líquidos nas zonas tratadas
Permite poupar tempo e dinheiro em utilização
Excelente resistência à água salgada, em conformidade com a norma ASTM B117
Excelente proteção, mesmo nas condições mais difíceis
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. Se necessário, verifique a compatibilidade do material numa área não visível.
Para conservação de ferramentas ou acessórios de máquinas e viaturas, por exemplo, correntes para a neve ou barras de tejadilho. Pode ser utilizado em locais de difícil acesso no compartimento do motor, na carroçaria e nas cavas das rodas. Ótima proteção para motociclos e bicicletas, particularmente durante o armazenamento no inverno. Ideal para todas as superfícies de peças e acessórios de fixação sujeitos a concentrações elevadas de sal, como, por exemplo, perto da costa ou do mar. Os motores e acessórios de barcos são conservados de forma excelente.
Limpe e seque as superfícies a tratar. Em seguida, aplique uma camada fina de spray de proteção anticorrosiva. Para garantir uma proteção ótima, repita a aplicação de 6 em 6 meses.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!