Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Evita e elimina curto-circuitos nas bobinas e nos transformadores
Evita curto-circuitos em áreas de alta e baixa tensão
Forma uma película protetora brilhante e flexível
- Isola e veda
- Protege contra água, ácidos diluídos, bases e corrosão
Adere a metais como cobre, latão, aço, cromados, alumínio
O spray de contacto SL deve secar por completo antes de reiniciar o sistema elétrico. Não efetue qualquer trabalho com a corrente ativa. O produto é altamente inflamável. O recipiente está pressurizado. Proteja da luz solar e temperaturas superiores a 50 °C. Após a utilização, inverta a lata e pulverize. Antes da aplicação, verifique o produto quanto à compatibilidade do material.
Veda todos os tipos de cabos elétricos. Isola, veda e protege a cablagem e os conetores da corrosão e da contaminação.
Aplique a uma distância de, aproximadamente, 25 cm à temperatura ambiente, pulverizando a superfície correspondente, previamente limpa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!