Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray desinfetante para ar condicionado
Para a limpeza e desinfeção dos sistemas de ar condicionado dos veículos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Desinfeta, limpa e protege
- Fiável na remoção de micróbios, bactérias e fungos
- Eficaz na neutralização de odores desagradáveis
- Previne reações alérgicas que podem ser desencadeadas por bactérias e outros micro-organismos
Sonda extralonga com bocal especial para aplicação direta no permutador de calor da unidade de ar condicionado
- Ação duradoura ao desinfetar e limpar a "zona infetada"
- A pulverização livre do produto de limpeza penetra nas camadas gordurosas e mais espessas de sujidade
Eficácia certificada por instituto externo
- Eliminação de germes comprovada
- 100% de redução no número de micróbios após apenas 5 minutos de aplicação
Valor do pH: 5,0
Sem AOX
Reduz a contaminação do solo e da água e previne problemas associados às normas locais em matéria de águas residuais
Cada lata dispõe de uma sonda dispersora
Sonda dispersora de PE com aprox. 80 cm de comprimento e bocal especialmente desenvolvido
Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar. Recomendamos a limpeza e desinfeção da unidade de ar condicionado (evaporador, condutas de ventilação, etc.) pelo menos uma vez por ano. A eficácia do desinfetante foi testada com base nas normas dos testes e avaliação dos processos químicos de desinfeção da Sociedade Alemã para Higiene e Microbiologia (DGHM).
Produto de limpeza especial para limpeza e desinfeção de unidades de ar condicionado
- Desligue a unidade de ar condicionado e as ventoinhas
- Insira a sonda do spray no tubo de descarga de água
- Pulverize metade do conteúdo da lata (aprox. 30 s) (o conteúdo da lata é suficiente para 2 aplicações)
- A sujidade solta sai facilmente pelo tubo de descarga
- Deixe atuar durante, pelo menos, 10 minutos antes de utilizar a unidade de ar condicionado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!