Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de zinco
Proteção a longo prazo e reparação de superfícies metálicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente proteção anticorrosiva
- O metal é ativamente protegido, mesmo com danos menores
- Mais de 100 horas de resistência contra nevoeiro salino (DIN 50021 SS)
Excelente aderência em metal nu
Excelentes propriedades de soldadura por pontos
Não é adequado como primário para PU, polímeros MS e compostos de vedação híbridos.
Não pinte por cima com outras tintas
Para melhoramentos de índole visual, reparações e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A temperatura de aplicação ideal situa-se entre 15 °C e 25 °C
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!