Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Silicone líquido em spray
Agente antifricção e desmoldante de alta qualidade e fisiologicamente seguro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Contém óleos de silicone de elevada qualidade altamente concentrados
- Excelentes propriedades deslizantes e de lubrificação
- Previne aderências e desgaste
- Elimina rangidos desagradáveis
Nível de resistência extremamente elevado a temperaturas de -50 °C a +250 °C
Vasta gama de aplicações, mesmo com altas temperaturas e para utilização como desmoldante
Incolor, não descolorante
Boa compatibilidade com materiais
Repele a humidade
Protege, por exemplo, peças de borracha contra congelamento
NSF H1
O produto pode entrar em contacto com produtos alimentares por motivos técnicos.
Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.
Como agente antifricção e para a lubrificação de todas as peças móveis de máquinas, especialmente nos setores do plástico, engenharia automóvel, alimentar, indústria farmacêutica, impressão e papel. Também como desmoldante na indústria de processamento de plástico, e para conservação e proteção de superfícies. Pode ser utilizado em áreas em que os alimentos podem ser processados ou armazenados.
Limpe previamente a superfície a tratar. Aplique uniformemente a uma distância de aprox. 20 cm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!