Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de congelação
Para utilização universal em reparações, montagens e deteção de avarias
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Não inflamável!
Em áreas de baixa tensão, de acordo com a norma VDE 0100 [margem de tensão: < 50 V (AC), < 120 V (DC)], também pode ser utilizado sob tensão.
Potente efeito de arrefecimento
- O spray provoca um arrefecimento localizado até -50 °C
- Rolamentos de esferas, buchas, veios, etc., encaixam facilmente nas folgas mais apertadas
Gera uma sobrecarga térmica direcionada
Deteção rápida de falhas em circuitos elétricos
Em conformidade com o regulamento da UE (n.º 517/2014 da UE)
Para o arrefecimento de transístores, resistências e peças de motor no setor automóvel como, por exemplo, sistemas de carburador e de injeção, a fim de testar o funcionamento do equipamento de arranque a frio. Para evitar danos provocados pelo calor nas áreas circundantes aos trabalhos de soldadura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!