Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Não inflamável!
Pode ser utilizado em áreas de baixa tensão em conformidade com a VDE 0100 (intervalo de tensão: <50 V [CA], <120 V [CC]), mesmo com corrente ativa.
Fácil de utilizar
- Sempre de acesso fácil, independentemente do compressor, da alimentação ou das linhas de pressão
- O tubo comprido de pulverização permite uma ação precisa
Gás comprimido seco e sem óleo
- Não deixa resíduos
- Boa compatibilidade com materiais
Alta pressão e alta densidade
Fácil de usar e de aplicação universal
Não pulverize para os olhos, a boca ou orifícios corporais. Não pulverize sobre componentes quentes.
Em conformidade com o regulamento da UE (n.º 517/2014 da UE)
Adequado para trabalhos de manutenção e reparações em dispositivos de processamento de dados eletrónicos, impressoras, fotocopiadoras, componentes e módulos eletrónicos, engenharia de precisão, instrumentos óticos, equipamento fotográfico, câmaras, objetivas, projetores, caixas de proteção, sistemas eletrónicos da viatura, bandas magnéticas, cabeças magnéticas, tecnologia médica, tecnologia de medição, peças de precisão, microscópios, relógios e construção de modelos.
Insira o tubo de pulverização na abertura da cabeça da válvula. Ao pulverizar, mantenha sempre a lata na vertical. Não a rode a 180° nem pulverize na horizontal acima da sua cabeça.
A pressão ideal da lata mantém-se ao acionar a cabeça de pulverização em intervalos curtos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!