Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray auxiliar de arranque Start-Rapid
Arranque rápido do motor com combinação comprovada de agentes ativos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Ajuda com problemas de arranque de forma rápida e fiável, particularmente em tempo frio e húmido
- Para todos os motores a gasolina e gasóleo de 2 e 4 tempos, com e sem catalisador
O produto é altamente inflamável. O recipiente está pressurizado. Proteja da luz solar e temperaturas superiores a 50 °C. Antes da aplicação, verifique o produto quanto à compatibilidade do material. Se o motor não arrancar após 2 ou 3 tentativas, verifique o funcionamento do motor!
Para motores a gasóleo e gasolina com ou sem catalisador
Ideal para viaturas a gasóleo, máquinas de construção e máquinas agrícolas
Também adequado para motores de dois tempos
O Start-Rapid acaba com os problemas de arranque dos cortadores da relva
Durante o arranque, pulverize um pouco de Start-Rapid (no máximo, 1-2 segundos) no interior do coletor de admissão do filtro de ar = resolução de problemas para arranque imediato
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!