Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray de alumínio Perfect, mate
Excelente proteção de longa duração e ótimo acabamento das superfícies metálicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Camada de elevada espessura com a primeira passagem
- Muito seguro devido à proteção ideal contra as condições meteorológicas
- O tempo necessário é mínimo, uma vez que o trabalho requer apenas uma passagem
- Proporciona boa cobertura
Utilização versátil graças à cabeça de pulverização ajustável
A cabeça de pulverização variável permite efetuar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e segura.
Elevado grau de resistência ao escorrimento
Elevada resistência à abrasão
Permite soldagem por pontos
O spray de zinco Perfect e o spray de zinco Perfect claro contêm zinco e, por conseguinte, proporcionam uma proteção catódica ideal contra a corrosão. Se a superfície estiver danificada, o revestimento de zinco sacrifica-se (ânodo sacrificial), protegendo assim o metal contra a ferrugem. Se a superfície estiver danificada, o metal deixa de estar protegido.
Não é indicado como primário para massas de vedação à base de PU, MS polímeros e híbridos.
Para melhoramento visual, reparação e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova a ferrugem e a tinta velha solta e, em seguida, lixe e limpe. Agite vigorosamente a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!