As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray Quattro
Tinta de proteção espessa em spray, versátil e acabamento brilhante, com excelente cobertura e propriedades anticorrosão.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Proteção anticorrosiva
- Revestimento de fácil aplicação que não escorre e assegura uma resistência a 100% contra as condições climatéricas e raios UV (após um mínimo de 500 horas em teste de névoa salina, não foi possível detetar ferrugem na superfície)
- Pode ser utilizada em ferrugem residual
Primário
Excelente aderência em quase todas as superfícies. Pode ser pintada com quase todas as tintas disponíveis no mercado.
Tinta
- Excelente cobertura. Muito boas propriedades de cobertura
- Seca muito rapidamente
- Altamente elástica
- Elevado grau de resistência ao choque e a impactos
- Boa cobertura das extremidades
Fornecido com bico difusor
Pulverização doseada, sem fadiga e de baixa névoa através da válvula especial.
Disponível em cores RAL específicas e em cores especiais
Produto universal para aplicação rápida de primário e pintura de contentores, chassis, acessórios, tratores, máquinas agrícolas e de construção, veículos de serviço de inverno, tejadilhos, sistemas de elevação, calhas, portões, estruturas marítimas, tubos, postes de iluminação, estruturas de transporte, reboques, etc. Superfícies: Tinta antiga endurecida, peças novas com primário de fábrica, chapas de metal sem tratamento, chapas de metal zincado, superfícies com ferrugem removida manualmente, alumínio, plásticos possíveis de pintar, peças de GFRP, madeira.
Agite a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar. A superfície deve estar seca e desengordurada. Remova a ferrugem solta e tinta antes de aplicar. Distância de pulverização: 15-25 cm. Nas superfícies sem primário e pintura, aplique uma vez e deixe secar. Em seguida, pulverize toda a superfície uniformemente (mín. 60 µm de espessura da camada seca). Para aumentar o nível de brilho em aproximadamente 30% e melhorar a resistência a gasolina, deixe secar durante 15 minutos e aplique um spray com efeito de brilho.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!