Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Solda de estanho sem chumbo Solda eletrónica n.º 10

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Solda de estanho sem chumbo Solda eletrónica n.º 10

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Em conformidade com a RoHS

  • S-Sn99,3Cu0,7 em conformidade com a norma DIN EN ISO 9453

  • Composição do fundente de acordo com a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B com aditivos de ativação orgânicos e sem halogéneos

  • Temperatura de aplicação: 350–450 °C

  • Ponto de fusão: 227 °C