Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Time and cost savings thanks to Powerglider
Particularmente adequado para bobinas danificadas. Carga até 800 kg
Basal technology enables extreme bending radii, a high degree of shape stability and is virtually unbreakable
Time and cost savings thanks to simple and quick retraction and extension of the tape.
Ball-bearing-mounted wheels, use spring fastener to adjust
Particularmente adequado para bobinas danificadas. Capacidade de carga até 300 kg
Ponta para fio elétrico com manga de plástico tipo 1 em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Transformador LED 12 V LED-T-12-1
Ponteiras para fio elétrico, isoladas, conjunto 525 peças em mala sistema 4.4.1
Terminal para cabos com orifício de inspeção
Terminal ligação à terra p/casa banho
Anéis de identificação PLIOSNAP