Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
28 item(ns) com 132 versões encontrado(s)
Para Nova Pro Scala H186 e Crystal Plus
Por exemplo, para gaveta H90 com traseira de madeira
Handle-free opening and gentle closing optimally combined
Compatível com Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close e Dynaneo Tipmatic
Para corrediça oculta de extração total Dynapro Tipmatic, DWD XP e Nova Pro Tipmatic Plus
Para gaveta oculta H90, gaveta oculta H90 com calha retangular, gaveta oculta H186 e H186 Crystal Plus
Para Nova Pro Scala H63
A partir de larguras de gaveta de 800 mm ou alturas de painel dianteiro de 600 mm
Montagem e desmontagem da frente das gaveta sem ferramentas graças à tecnologia de encaixe
Concealed mounts prevent children learning how to circumvent it
Narrow frame for large push-in components
Altura do painel traseiro de 185 mm, por exemplo, lado da gaveta H90 com calha, lado da gaveta H186 e lado da gaveta Scala Crystal Plus
Easily retrofittable for stabilising high fronts
Subdivision and organisation system
The longitudinal divider is simply clipped on the crosswise divider
Can be installed in the crosswise divider without the need for any tools
For oval rail, screw-on, for wooden rear wall
Oval aluminium railing for cutting to length for Nova Pro Scala pull-out filing frame
Sistema de abertura mecânico para gavetas sem puxadores, com combinação de função Tipmatic e amortecedor Soft-close
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.