Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de deteção de fissuras
Sistema de deteção de fissuras para deteção rápida, simples e não destrutiva de fissuras na superfície.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Procedimento simples e prático baseado no efeito capilar do agente revelador que penetra nas fissuras ou nos poros dos materiais a testar. É constituído por um produto de limpeza, um spray penetrante e um spray revelador.
- Fácil de utilizar com sprays que permitem visualizar fissuras a olho nu
- Permite a inspeção, deteção e visualização de fissuras, poros e defeitos na soldadura, no forjamento, na fundição de metal ou em ferro fundido, bem como em peças, montagens, equipamento, superfícies ou estruturas
- Adequado para tubos, depósitos, recipientes e permutadores de calor
- Pode ser removido com água e solvente
- Halogenado, sem sulfureto
- Em conformidade com as seguintes normas: EN 571, EN ISO 3452-2, ASTM E1417, AMS 2644, ASME SEC V Art.º 6, REACH
- Fácil de limpar e permite poupar tempo e água
- Método de verificação simples, rápido e preciso baseado em tecnologia económica amplamente utilizada por departamentos de qualidade e empresas de inspeção
- Sistema económico com resultados espetaculares para clientes que pretendem garantir que o material soldado, forjado ou moldado não contém fissuras ou poros difíceis de avaliar a olho nu
Agite vigorosamente o produto durante 30 segundos.
1. Aplique o produto de limpeza 0890 800 12 na superfície a testar e aguarde que seque.
2. Pulverize o agente penetrante 0890 800 10 (vermelho) na área de teste e aguarde 10 a 20 minutos (dependendo da temperatura ambiente). O spray penetrante penetra nas fissuras e nos poros por meio de ação capilar.
3. O excesso de agente penetrante pode ser limpo com um pano ou papel.
4. Aplique uma camada fina do spray revelador 0890 800 11. O spray é formulado de modo a secar muito rapidamente e aparece a vermelho escuro nos defeitos, em forma de linha ou ponto, indicando a presença de fissuras ou poros.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!