Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Abraçadeiras de alta qualidade para organizar e agrupar rapidamente cabos, fios, etc., em interiores ou exteriores
Introdução Easy Entry de 75° para uma montagem simples
Para fixação de abraçadeiras a todas as superfícies sem poeira e gordura, como metal, tinta, plástico, madeira, papel, etc.
Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Quick-drying, resistant to smearing, waterproof, suitable for almost all surfaces
High-quality cable ties for quickly organising and bundling cables, wires etc. indoors
Abraçadeiras coloridas fiáveis para uma identificação fácil e uma organização rápida dos cabos em interiores e muito mais
Perfure, insira e conclua
Transformador LED 12 V LED-T-12-1
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Terminal ligação à terra p/casa banho
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Anéis de identificação PLIOSNAP