Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
A plastic washer is used as tolerance compensation for rough or uneven surfaces on the wall
Para reforço de cantos externos de 90° em sistemas ETICS
Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
For horizontal plaster edges on overhanging façades
For edges and connections to components that will not be plastered over
Continuous product, for reinforcement of external 50° to 180° corners in ETICS
For aluminium skirting profile
For curved plaster edges
Película p/ prot. viga/tel., WÜTOP Thermo ND Plus
Parafuso de vedação para canalizações A2