Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça de queijo com fenda TX Similar a DIN 7985, aço 8.8, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aumenta a produtividade da instalação
Quando os elementos são unidos utilizando elementos de fixação Torx (TX), a força é transmitida por uma grande área de superfície pelas laterais da fenda em vez de ficar centrada num único ponto, como no caso das caixas sextavadas, por exemplo. Isto apresenta uma variedade de vantagens:
- Desgaste da ferramenta reduzido
- A ferramenta não desliza conforme a força de contacto é idealmente aplicada
- Sem danos no revestimento de superfície
- Sem oscilação
- Colocação segura do parafuso
As fendas Torx devem estar em conformidade com a DIN EN ISO 10664
- Como resultado, os elementos de ligação com cabeça Torx estão padronizados e podem ser utilizados em todo o mundo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!