Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de reparação
Para reparações simples de pequenas e grandes superfícies, tanto em interiores como exteriores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
À base de silicone
- Mantém uma elasticidade permanente, mesmo em condições climáticas adversas, e não fica quebradiço
- Resistente aos raios UV e a intempéries
- Sem solvente
Vedante de fissuras
A primeira camada enche uma fissura com 2-3 mm.
Fácil de processar
Pode ser aplicado com um pincel, rolo pequeno ou talocha.
Fácil de limpar
As mãos, o vestuário, as ferramentas e as áreas circundantes podem ser lavados com água.
Compatível com betume
Não é adequada para áreas expostas continuamente a água (p. ex. fontes, cisternas).
A massa de reparação é adequada para superfícies pequenas e grandes em interiores e exteriores, e protege contra as intempéries, deterioração e danos provocados pela humidade. O silicone é ideal para reparar caleiras, fissuras e fendas em telhados de chapa, telhas, paredes, goteiras, claraboias, vãos de janelas, varandas e terraços.
A superfície deve ter capacidade de sustentação de carga, estar limpa e sem pó nem massa lubrificante, bem como seca ou ligeiramente húmida (humidade residual de 5% no máximo). Remova mecanicamente o musgo, algas e líquen, bem como as peças soltas e o primário. A camada de reparação está pronta para aplicação. Após a preparação da superfície, aplique uma camada uniforme, espessa e não diluída com um
pincel, rolo pequeno de pelo curto ou talocha, respeitando a temperatura de processamento. É necessária uma camada de aplicação molhada de, pelo menos, 3–5 mm de espessura nas superfícies móveis. Uma espessura de aplicação molhada de 2 mm é suficiente nos telhados com uma inclinação de ≥5°. O material não endurecido pode ser removido com uma esponja húmida. O material endurecido só pode ser removido mecanicamente. Lave as mãos e o equipamento com água imediatamente após a utilização. Elimine os resíduos do produto endurecido com o lixo doméstico e/ou com o lixo industrial, semelhante ao lixo doméstico; elimine os produtos não endurecidos em pontos de recolha de lixo especial ou municipal. Recicle totalmente os recipientes vazios.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!