Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Silicone Neutral Perfect
Vedante de baixa emissão, altamente adesivo e versátil para juntas de dilatação em áreas interiores e exteriores. Especialmente concebido para envidraçamento e aplicações sanitárias
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- O vedante de silicone não contém MEKO, pelo que é classificado como produto de baixa emissão e respeitador do ambiente e recebeu a etiqueta EMICODE EC1 Plus
- Cumpre os requisitos para vidros de janelas em conformidade com a norma DIN 18545, Parte 2, Grupo de vedantes E
- Excelente aderência a madeira, metais e muitos plásticos
- Excelente compatibilidade com a maioria dos revestimentos de pintura e vidro disponíveis no mercado
- Material de construção classe B2 em conformidade com a norma DIN 4102
- Não tem uma superfície aderente
- Elevado grau de resistência à abrasão e boas propriedades suavizantes
- Elasticidade permanente
- Tensão curta
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
A cor ligeiramente leitosa da versão transparente é uma indicação da excelente qualidade do silicone e está relacionada com a composição do mesmo. O silicone Neutral Perfect não é adequado para colagem ou enchimento de cavidades. Devido ao grande número de formulações de vernizes e vidros disponíveis, realize sempre primeiro os seus próprios testes na área, especialmente em tintas de resina alquídica e alumínio com revestimento em pó. Remova o excesso de produto alisador no vidro e nos caixilhos imediatamente após a aplicação para evitar manchas.
O silicone Neutral Perfect pode ser utilizado para a vedação entre caixilhos e vidro laminado. Ao aplicar o vedante, certifique-se de que não existe contacto direto entre o vedante e a película de vidro laminado. Não é possível excluir o risco de amarelecimento em contacto com tintas de resina alquídica branca. Ao endurecer, o silicone Neutral Perfect exala um odor típico de silicone. Este odor deixa de ser sentido quando o processo de cura estiver concluído.
Em juntas de maior dimensão, o odor semelhante a silicone poderá estar presente durante mais tempo. Acabamento de cor: mate. O silicone tem tendência para se descolorar em áreas escuras onde não existe exposição a raios UV. Evite o contacto com a fita VKP.
O contacto com substâncias com plastificante (por exemplo, butilo/betume) pode causar descoloração do silicone.
As incompatibilidades dos materiais podem levar à descoloração das juntas de vedação, especialmente no caso de compostos de vedação transparentes e brancos. A experiência mostrou que os efeitos da coloração na junta de vedação não podem ser excluídos em superfícies revestidas com tinta de resina alquídica e/ou sistemas de revestimento semelhantes. Além disso, as emissões das superfícies a vedar e as influências da atmosfera direta, tais como vapores, poeira e fumo (especialmente fumo de tabaco), podem ter efeitos negativos na coloração da junta de vedação. Os vapores dos materiais mencionados geralmente são originários de primários, solventes, desinfetantes, detergentes e/ou tratamentos de superfície.
Dicas de limpeza:
Aguarde, no mínimo, três dias antes de proceder a uma limpeza profunda da junta de silicone para garantir que o vedante está totalmente curado. Tenha também em atenção o seguinte:
- 1. Não esfregue nem efetue o polimento de juntas de vedação com camurça.
- 2. Limpe as janelas apenas com um pano húmido, de preferência com água e um detergente não abrasivo normal sem solventes.
- 3. Utilize um pano macio.
- 4. Aplique apenas uma pressão suave durante a limpeza (sobretudo ao limpar juntas novas).
- 5. Remova a contaminação intensa (por exemplo, fuligem) da junta de vedação com álcool.
Para envidraçamento e juntas de união em janelas de madeira, PVC e alumínio. Vedação de juntas de dilatação no interior e exterior com elevado efeito de ação, tais como, juntas de portas, paredes, pisos, tetos, peitoris e caleiras. Cria uma vedação entre o caixilho e o vidro laminado.
Adequado para utilização na construção de edifícios, construção de vidro e janelas e vedação de costuras de vidro. Pode ser utilizado no setor de saneamento.
O substrato deve estar intacto, limpo, seco e sem gordura, ferrugem e água. Não utilize sob chuva forte. Observe as dimensões da junta. Preencha previamente as juntas com material de enchimento PE, Art.-Nr. 0875... Em substratos absorventes e porosos (por exemplo, betão), a aplicação de primário (primário de silicone 0892170) aumenta a aderência. Se for utilizado um produto alisador, este só pode ser utilizado antes do tempo de formação da película e deve ser completamente removido com uma ferramenta de alisamento após o uso. As quantidades em excesso junto à junta também devem ser imediatamente removidas. Caso contrário, pode ocorrer coloração. Consulte as fichas técnicas "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!