Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Aço/aço inox. Velocidade de furação extremamente rápida e longa vida útil, até mesmo em materiais de aço inox maciço
Passo de dentes Vario para corte sem rebarbas e com redução de vibrações
Ideal para aplicações de elevada resistência, como por exemplo, chapas de metal espessas e tubos
A ferramenta multiusos no estaleiro de obra para cortes de imersão e de separação intensos
Folha de serra para serra tico-tico de elevada qualidade para situações mais exigentes. Para cortar, por exemplo, madeira e materiais de placa
Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
With serrated teeth for effortless cutting of metals
A folha de serra de alto desempenho para aplicações extremamente exigentes, desempenho de corte elevado e longa vida útil. Para cortes profundos e de separação em metal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Disco de corte p/ aço Speed
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
Disco de corte Speed Para aço inox