Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Aço/aço inox. Velocidade de furação extremamente rápida e longa vida útil, até mesmo em materiais de aço inox maciço
Um adaptador para todos os diâmetros
Para utilização em todos os materiais em aço, metal fundido, cobre, bronze, alumínio, plástico e madeira.
With special centring point for shorter drilling times, suitable for almost all materials such as hardwood and softwood, cast iron, non-ferrous metals, conventional steel and stainless steel
For processing the toughest and most abrasive materials
Para utilização com serras craneanas de carboneto de tungsténio e brocas de perfuradora leves resistentes a martelos em alvenaria
Para a instalação de tomadas de dispositivo à superfície de paredes falsas.
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8