Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Serra tico-tico pneumática WPS 4000
Serra tico-tico pneumática WPS 4000 - 1
Serra tico-tico pneumática WPS 4000 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra tico-tico pneumática WPS 4000

Serra tico-tico de carroçaria e muito potente para as aplicações mais exigentes que envolvam viaturas de passageiros, viaturas pesadas de mercadorias, autocarros, construções de veículos especiais, etc.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

A sequência de produção topo de gama garante um elevado nível de precisão


Concebida para as aplicações mais exigentes e uma longa vida útil



Nível de tração extremamente elevado, graças ao curso maior


Adequada para trabalhos de corte em carroçaria ou elementos de suporte de carroçaria fabricados em chapa de aço ou alumínio até 10 mm



Guia regulável


Permite o ajuste preciso da profundidade de corte



Escape afastado da área de trabalho


Evita o levantamento de pó e sujidade



Punho de borracha e design ergonómico


Assegura que o punho não arrefece durante o trabalho

Aviso

Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação. A pressão de funcionamento deve ser medida diretamente na ferramenta pneumática.