Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Serra tico-tico pneumática WPS 2000
Serra tico-tico de carroçaria pneumática com potência de saída extremamente elevada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A sequência de produção topo de gama garante um elevado grau de
precisão
Concebida para aplicações exigentes e uma longa vida útil.
Elevado nível de tração, graças ao curso mais comprido
Adequada para trabalhos de corte em carroçaria de chapa de metal até 4,0 mm.
Guia regulável
Permite o ajuste preciso da profundidade de corte.
Saída de ar afastada da área de trabalho
Evita o levantamento de pó e sujidade.
Punho de borracha e design ergonómico
O punho não arrefece durante o trabalho.
Madeira, alumínio, materiais compostos e plástico (lâminas de serra 14 tpi), raios estreitos (lâminas de serra 18 tpi), folhas duplas e triplas até 4 mm (lâminas de serra 24 tpi), folhas finas e aços de qualidade superior até 1 mm (lâminas de serra 32 tpi).
A impressionante velocidade de corte da serra pneumática WPS 2000 (12.000 rpm) permite serrar sem rebarbas a uma pressão de apenas 6 bar e evita que rasgue as margens de folhas finas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!