Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sapatos de segurança EcoFresh S1PL
As primeiras botas de segurança fabricadas com 70% de materiais reciclados. O material do forro do design da meia garante uma ventilação ideal.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Parte superior feita de fio PET 100% reciclado
- Forro em tecido, palmilha de carbono ativo feita de material reciclado
- Biqueira de proteção em plástico, sola intermédia MODYFLEX resistente à penetração em PET PL parcialmente reciclado
- Sola exterior em PU SR, largura de conforto 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sem metal, fabricado na Europa, EN ISO 20345:2022
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!