Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sapata para viga de combinação 2,0 mm
Sapata para viga de peça única padrão universal (ângulo para fora) para ligações de sustentação de carga em vigas de madeira com secções transversais standard para madeira, betão ou aço.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Utilização universal
- Abas dobradas para fora
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275), aprox. 20 µm em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA-09/0015
O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Ligação de sustentação de carga em vigas de madeira para madeira, betão ou aço.
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0x25–100 mm
- Combinação ASSY 3.0 em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 10 mm
- Parafusos de acordo com as especificações do fabricante: p = 10 mm
- Buchas recomendadas para fixação em betão: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!