Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Saca bocados PG com matriz
Individual, without draw bolt
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Individual, sem parafuso de tração
Longa vida útil
Geometria inovadora das lâminas
A matriz divide o material em 3 partes. O desperdício do material não encrava no parafuso de tração, evitando a sobrecarga da ferramenta e garantindo furos redondos precisos sem limalhas
Alinhamento preciso no centro
4 ranhuras na matriz
Em alternativa, para um parafuso de tração com Ø de 19,0 mm, também é possível realizar um pré-corte com o saca bocados do tamanho M20 (PG 13.5).
Para pré-perfuração: Broca espiral HSS, Art.-Nr.0624...
Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100 artigo n.º 0893 110 1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!