Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Dust-protected ratchet ensuring durability, even under difficult working conditions.
Roquete robusto com botão de expulsão prático
Ideal para apertar em espaços apertados
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
Swivel head rotatable by 180°
Extendable up to 373 mm via locking sleeve with latch
Insulated reversible ratchet for working around live parts
Bit TX C 6,3 (1/4")
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
Lâmina quebrável
X-ato 2C com guia
Alicate extensível DIN ISO 8976
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4" + 1/2" 108 peças
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças