Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Roquete com proteção antipó para uma longa vida útil mesmo em condições de trabalho exigentes.
Extensível até, no máximo, 432 mm através do engate de bloqueio com trinco
Para roquete reversível de 1/2" com disco rotativo
O mecanismo de punho rotativo de 360° adicional é ideal para o aperto em espaços confinados
Can be used for step wrenches and push-through squares
Swivel head rotatable by 180°
Bit TX C 6,3 (1/4")
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
Lâmina quebrável
X-ato 2C com guia
Alicate extensível DIN ISO 8976
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4" + 1/2" 108 peças
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças