Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo para cola Com rolo de poliuretano
Para a aplicação rápida e homogénea de cola durante a colagem de rebordos e superfícies.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Economia de tempo em relação à aplicação com trincha em aproximadamente 30 %
- Aplicação de cola totalmente uniforme e fácil de dosear
- Aplica a cola sem esforço em superfícies planas e curvas
- Não deve ser aplicada nenhuma cola nas extremidades
- Possível utilização de colas com um tempo de processamento curto, mesmo em superfícies maiores
Pode ser equipado posteriormente com dois rolos de aplicação diferentes para ligações de extremidades e superfícies
A largura dos rolos de superfície é de 125 mm, a largura do rolo de plástico interior é de 90 mm
O reservatório de alimentação deve ser limpo com água durante as pausas no trabalho mais prolongadas.
Pode ser utilizada com todas as colas PVAc, colas para superfícies pintadas e colas para prensa quente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!