Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lamela de grão cerâmico abrasivo
Ideal para retificação em espaços apertados e para decoração de superfícies.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Produção de superfícies decorativas
O grão cerâmico abrasivo permite produzir um acabamento de retificação impressionante.
Elevada taxa de remoção de material e profundidade mínima de rugosidade com uma longa vida útil
As lamelas abrasivas cerâmicas garantem ótimos resultados finais
Ideal em espaços apertados
Núcleo de resina sintética facilmente reconfigurável para melhores resultados em espaços apertados sem danificar a peça de trabalho a ser maquinada.
Os discos de lamela alcançam o desempenho excelente a uma velocidade de corte recomendada de 15-20 m/s. Um compromisso ideal entre a taxa de remoção, qualidade da superfície e nível de temperatura da peça de trabalho e a vida útil do disco de lamela. A velocidade de rotação máxima admissível (rpm) nunca deve ser ultrapassada por razões de segurança. É possível utilizar veios flexíveis, rebarbadoras retas elétricas e pneumáticas como ferramentas de transmissão.
Vida útil e geração de calor:
A baixa pressão de contacto e a velocidade circunferencial aumentam a vida útil do disco de lamela e minimizam o nível de temperatura na peça de trabalho.
Remoção de material:
O aumento da taxa de remoção deverá ser alcançado ao mudar para uma textura mais grossa, em vez de aumentar a pressão de contacto.
Qualidade da superfície:
As velocidades de corte elevadas com baixa pressão de contacto produzem uma rugosidade fina. Aumentar a pressão de contacto com baixa velocidade de corte aumenta a profundidade da rugosidade. Quanto mais suave o material a ser maquinado, maior a profundidade da rugosidade (quando se utiliza o mesmo tamanho do grão).
- Especialmente adequado para o processamento de aço inox, aços com e sem ligas, aço de construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, plásticos e madeira.
- Remoção de trabalho de retificação preciso de raios no fabrico de moldes e ferramentas, maquinar superfícies pequenas e de difícil acesso em construção de contentores e instrumentos, maquinar acessórios de fixação produzidos a partir de metais não ferrosos e leves, retificar lâminas de turbina em construções e reparações de motores, retificar extremidades e superfícies, revestimento e alisamento, desbaste e para maquinar cordões de soldadura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!