Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Com chaveta de 6 mm e furo de tamanho 19 para rebarbadoras de superfícies
- Dureza média
- Corindo sintético
- Lamelas de lixa aglomeradas com resina sintética
- Produz superfícies impressionantes em aço inox, cobre, alumínio, latão, etc. Também para limpeza de camadas oxidadas e para alisamento de plástico e madeira.
- Velocidade circunferencial: Especificada pela máquina utilizada, mas não superior a 30 m/s = 3700 rpm
Instruções gerais de funcionamento: A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso.
Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.
Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Atenção: Preste atenção à direção! As ferramentas apenas são adequadas para rotação para a direita.
Produz superfícies impressionantes em aço inox, cobre, alumínio, latão, etc. Também para limpeza de camadas oxidadas e para alisamento de plástico e madeira.
Materiais a processar: Aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de embutidura profunda, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!