Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo de lã abrasiva de nylon
Rolo abrasivo de limpeza, flexível e de estrutura grossa, com uma combinação especial de fibras sintéticas e grãos abrasivos integrados uniformemente (carboneto de silício), para utilizar em todas as polidoras.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Lã abrasiva de limpeza elástico e estruturado em grão grosso, fabricado numa combinação especial de fibras sintéticas e grãos abrasivos integrados uniformemente (carboneto de silício).
Design e propriedades:
- estrutura de fibra flexível e aberta
Ajuste ideal à geometria da peça para otimizar a superfície de contacto.
Obstrução mínima com poeiras da superfície
Resultados de lixamento uniformes e repetíveis
-> lixamento a frio
- Exposição contínua de grão abrasivo novo
Resultados consistentes e uniformes e uma superfície limpa e isenta de resíduos
- Capacidade de abrasão fácil de gerir
Risco mínimo de danificar a superfície da peça de trabalho ou de remover demasiado material
- Sem metais suscetíveis à corrosão
Sem contaminação das superfícies do material
Para utilização em berbequins elétricos, rebarbadoras planas e veios flexíveis
As flanges de suporte de plástico podem ser divididas por passos
Para utilização em todas as máquinas de polimento comuns
Com furo de montagem de 19 mm e 4 cunhas cónicas de 6 mm
Precauções gerais de trabalho e segurança:
As velocidades máximas admissíveis não podem ser excedidas.
Funciona apenas com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
Atenção: As lãs abrasivas não são adequadas para lixar em cantos. Por conseguinte, apenas se deve lixar ao longo das extremidades dos materiais e não contra estas!
Respeitar as instruções de funcionamento.
Materiais a processar:
Para utilização universal em praticamente todos os materiais. Especialmente indicado para aço inox, aço, metais não ferrosos, madeira e plástico.
Limpeza de cordões de soldadura, superfícies metálicas, madeira e plástico
Remoção de pintura de têmpera, calcário, ferrugem, corrosão, camadas de sujidade e óxido, revestimentos escovados, resinas sintéticas, colas, resíduos de juntas, resíduos de cimento e betão.
Estruturamento, uniformização, preparação e decapagem de superfícies
Tarefa de rebarbação fácil
Limpeza da carroçaria inferior de viaturas e vários outros trabalhos na construção de carroçarias de automóveis
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!