As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo de abraçadeira de fixação de cabos
Rolo plástico com 15 m de abraçadeira
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Peso do conjunto de cabos: aprox. 25 kg
- Material: PA 6.6
- Intervalo de funcionamento: -40 °C a +85 °C
- Largura da abraçadeira de cabos: 4,5 mm
- Resistente a UV
- Sem halogéneo nem silicone
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!