Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rolo abrasivo de lamelas
With 6 mm wedge taper and size 19 hole for surface sanding machines.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Com cunha de chaveta de 6 mm e furo de 19 para lixadoras.
- Dureza intermédia
- Corindo normal
- Segmentos de lixa unidos por resina sintética
- Velocidade circunferencial: De acordo com a máquina utilizada, mas não superior a 30 m/s = 3700 rpm
Instruções gerais de funcionamento: A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso.
Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.
Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Atenção: Preste atenção à direção! As ferramentas apenas são adequadas para rotação para a direita.
Materiais processáveis: Aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço forjado, fita de aço, aço moldado, injeção e zincado, metais não
ferrosos, Cr-Ni e outros aços inoxidáveis e madeira.
Para uma lixagem preliminar e estruturação potente. Elimina os riscos, ferrugem, vestígios de tinta, rebarbas
Consegue eliminar mesmo os riscos profundos em aço inox com um grão de 40.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!