Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rodízio giratório para aparelhos
Roda de borracha normal com jante de aço, antirrisco, sem vestígios, cinzento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Eixo deslizante
- Não danifica o piso
- Força: 80±5 Shore A
- Roda de borracha resistente ao desgaste
- A jante é constituída por dois discos de aço, rebitados e eletrogalvanizados
- Silencioso
- Pouco atrito da roda
- Resistência térmica: -20 °C a +60 °C
- Estrutura em chapa de aço eletrogalvanizada
- Colar de esfera dupla lubrificado
- Anel de proteção contra poeiras
Para ambientes húmidos. Resistente a ácidos diluídos. Não resistente a solventes orgânicos e óleos. Estes rodízios são utilizados para mobiliário, decoração e sistemas de exposição, indústria e artesanato, bem como em hotéis e hospitais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!