Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rodízio giratório para unidade de transporte
Roda em poliuretano, núcleo em poliamida 6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Eixo deslizante
- Dureza: 60±3 Shore D
- Excelente capacidade de deslize e elasticidade, pouco atrito da roda
- Boa resistência ao desgaste e rutura, maior vida útil
- Resistência térmica: -15 °C a +80 °C
- Estrutura em chapa de aço eletrogalvanizada
- Colar de esfera dupla lubrificado
- Anel de proteção contra poeiras
- Adequado para diversos pisos
Adequado para ambientes expostos a condições meteorológicas, álcoois e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos e água. Estes rodízios são adequados para a indústria têxtil e química, em curtumes, hotéis e hospitais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!