Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
14 item(ns) com 21 versões encontrado(s)
Películas de silicone para reutilização dos sensores de chuva/luzes quando ocorre a substituição do para-brisas.
For a detailed view of the stone chip
Vertical adapter for repairing vertical windscreens (e.g. HGVs and buses)
Adapter for repairing vertical windows such as e.g. on buses and trucks.
Holder for removal blades
The pump holder holds the pump on the windscreen during the repair process
Tool holder with curvature compensation
The crack filler allows easy and fast filling of stone chips with star breaks or floater cracks on windscreens
for the connection between the plastic injector and the pneumatic hose
The stone chip finder allows for the quick and easy alignment of the tool holder across the stone chip
The polishing cloth is used with the glass polish and allows for easy and fast polishing of the repaired area
For determining drivers long-distance field of vision on cars and commercial vehicles
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Massa consistente multiusos I
Cola de montagem Multikraft
Cola de montagem, sem solventes
Cola de montagem
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Cola estrutural, Cola e Veda
Cola de montagem VWM