Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Removedor de manchas de óleo
Removedor de manchas de óleo altamente eficaz para soltar e aglutinar óleos e massas lubrificantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Produto de limpeza altamente volátil para uma remoção completa e eficaz de várias manchas de óleo com ação de penetração
- Biodegradável
(≥ 99% de acordo com o método de teste 303 A da OCDE)
- Sem compostos aromáticos
- Sem tensioativos nem corantes
Agite vigorosamente o removedor de manchas de óleo, uma vez que o material absorvente assenta no fundo e tem de ser misturado com o líquido antes da utilização.
Destinado à remoção de manchas de óleo em betão, pedra compósita, clínquer, betonilha, pedra natural e madeira não envernizada. Também adequado para remover manchas de óleo da churrasqueira.
Agite vigorosamente o produto antes da utilização. A superfície a tratar deve estar seca antes da aplicação. Cubra as manchas de óleo a serem removidas com o produto e deixe-as secar até formar uma crosta branca e seca (aproximadamente, 10-15 minutos, dependendo da quantidade utilizada). A crosta pode ser removida com uma vassoura ou aspirada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!