Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Removedor de bolor
Para remoção rápida e profunda de bolor, substâncias de cobertura verdes, manchas, bactérias e algas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Ação imediata e prolongada do cloro ativo
- Higiénico e com um efeito desinfetante
- Remove o bolor de forma permanente e atua como medida preventiva
- Muitas aplicações, adequado para uso em interior e exterior
Não utilizar em combinação com outros produtos, pois podem ser libertados gases perigosos. A aplicação do produto provoca um ligeiro odor a cloro. Este odor pode persistir durante um máximo de três dias e pode ser evitado através de uma ventilação suficiente ou de uma ventilação intermitente da divisão. Devido ao efeito branqueador do cloro ativo, as superfícies delicadas e coloridas (por exemplo, papéis de parede, carpetes, têxteis, madeira e metais) podem apresentar descoloração. Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. (Número de registo N-50587) Leia sempre a etiqueta e as informações sobre o produto antes de o utilizar.
Armazene num local fresco, mas sem formação de gelo. Proteger da luz solar directa e do calor.
Certifique-se de que o recipiente está bem fechado e armazene-o longe dos alimentos.
O removedor de bolor pode ser utilizado em todas as superfícies minerais, como estuque, betão, alvenaria, madeira, azulejos cerâmicos, azulejos de pedra natural, juntas de silicone e betão, tintas à base de emulsão, vidro e plástico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!