Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Recetor de laser universal LRU 22
Recetor universal para lasers rotativos e lasers de linhas vermelhos e verdes, com indicador de mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Trabalho preciso e fácil
Indicador de mm no visor
- Adequado para lasers rotativos e lasers de linhas com linhas de laser vermelhas e verdes
Não são necessárias predefinições complicadas
- Máxima qualidade de leitura graças ao visor LCD e LED comutável.
- Prático de utilizar durante o trabalho, pois a leitura pode ser realizada tanto na parte dianteira como na parte traseira do recetor.
- Longo alcance de até 500 m
- Sinal acústico ajustável.
- Grau de proteção IP 67 (à prova de água e de poeira)
- Dois ímanes de retenção fortes no topo permitem a fixação em superfícies metálicas.
- Com indicador da autonomia da bateria
- Suporte para régua incluído no fornecimento
Para trabalhos de nivelamento em espaços interiores e exteriores
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!