As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebolo de esmeril de corindo sintético
Ferramenta profissional fabricada em corindo sintético de aglutinante de resina sintética para processamento de aços inox (p. ex., V2A, V4A). Também adequada para utilização em ligas de aço e aços temperados, aços para ferramentas, metais não ferrosos duros (p. ex., alumínio, magnésio e ligas de cobre) e bronze.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- A rotação precisa garante um desbaste com menor vibração.
- Sobretudo adequado para utilizar em materiais sensíveis à temperatura graças à ação de desbaste a frio.
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva, uma máscara de pó e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Ao utilizar as extensões do fuso de acionamento, as rotações por minuto especificadas e as velocidades de corte devem ser significativamente reduzidas para evitar que o veio dobre. Esta é uma questão de segurança. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Independentemente do comprimento do veio na ferramenta, o comprimento de fixação deve ser de, pelo menos, 10 mm
Para utilizar as ferramentas de desbaste em segurança, tenha em atenção as seguintes informações:
- Os rebolos de esmeril estão aprovados para uma velocidade periférica máxima de 50 m/s. As rotações por minuto máximas permitidas para os vários comprimentos e diâmetros de veio são especificados na norma DIN 69170, baseada na norma EN 12413. Cada embalagem é fornecida com uma folha que especifica as rotações por minuto máximas permitidas da ferramenta. Esta deve ser rigorosamente seguida para evitar que o veio dobre durante a utilização.
- As ferramentas são frágeis e, por isso, devem ser manuseadas e transportadas com cuidado. As ferramentas devem ser armazenadas de forma a evitar que sejam expostas a cargas mecânicas e a condições ambientais prejudiciais.
- Não utilize rebolos de esmeril danificados ou partidos.
- Ao utilizar as ferramentas de lixamento, tenha em atenção as recomendações de segurança da FEPA. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Para utilização em máquinas com um veio de transmissão flexível, bem como em rebarbadoras retas. Uso universal para desbaste de extremidades e superfícies, desbaste de cordões de solda, de peças fabricadas em ligas resistentes a elevadas temperaturas e fundições de aço inox.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!