Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebolo de metal duro Dentes RADIUS
Ferramenta profissional para raios com uma forma combinada cilíndrica e redonda para o arredondamento rápido e único de cantos em chanfros internos e externos em praticamente qualquer material, como aço com uma dureza de < 60 HRC, ferro fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Geometria especial dos dentes com dentes sobrepostos no centro do rebolo para a produção conveniente de raios suaves.
- A geometria do guia de autocentragem evita o deslizamento em extremidades afiadas.
- A dianteira suave do rebolo evita danos na superfície da peça de trabalho.
- Comportamento de fresagem suave e excelente manuseamento
- Fabricado em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, rebarbadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas
Desbaste, trabalhar contornos, maquinagem de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!